SIEMENS - SIE3RW52432AC14 SOFTSTARTER 400V AC 210A 110-250V AC ML - 3RW52432AC14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
210 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
55 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 210 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
786 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621037400
Artikelnummer
SIE3RW52432AC14
Herstellernummer
3RW52432AC14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
210 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
55 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
110 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
110 kW
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
200 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di rete: 200-480 V
- Corrente nominale: 210 A
- Tensione di alimentazione di comando: AC 110 ... 250 V
- Potenza massima fino a 560 kW
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Compatibilità con PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Moduli HMI disponibili per montaggio nell'apparecchio o nella porta del quadro elettrico
- Avviamento graduale con riduzione dei picchi di corrente
- Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Assenza di manutenzione con grande facilità d'uso
- Bypass integrato per una forma costruttiva compatta e minore riscaldamento nel quadro elettrico
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per proteggere da surriscaldamento e sovraccarico
- Reset remoto integrato per una rapida eliminazione dei guasti
- Innovativa funzione Soft-Torque per avviamento senza stress del motore
Softstarter SIRIUS 200-480 V 210 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


