SIEMENS - SIE3RW52346TC04 SOFTSTARTER 400V AC 113A 24V AC/DC VITE - 3RW52346TC04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
30 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 113 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
296 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621038452
Artikelnummer
SIE3RW52346TC04
Herstellernummer
3RW52346TC04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
113 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
30 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
55 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
55 kW
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
110 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensioni di rete: fino a 600 V
- Campo di potenza: fino a 560 kW
- Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110 V a 250 V
- Tipi di morsetti: a vite e a molla
- Funzioni di monitoraggio: protezione da surriscaldamento e sovraccarico
- Uscita analogica e protezione motore: disponibili varianti di apparecchio
- Moduli di comunicazione: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Moduli HMI: disponibili per montaggio nell'apparecchio o nella porta del quadro elettrico
- Avviamento graduale per ridurre i picchi di corrente e il carico della rete di alimentazione.
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
- Bypass integrato per una forma costruttiva compatta e basso riscaldamento nel quadro elettrico.
- Limitazione della corrente durante l'avviamento a un valore massimo impostabile.
- Funzione Soft-Torque per un avviamento a regime senza stress del motore.
- Reset remoto integrato per eliminare a distanza i guasti in modo rapido e semplice.
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA).
Softstarter SIRIUS 200-480 V 113 A
Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


