Startseite

SIEMENS - SIE3RW52342AC05 SOFTSTARTER 500V AC 113A 24V AC/DC MOLL - 3RW52342AC05

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

113 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

30 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 113 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...600 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

296 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621038346

Artikelnummer

SIE3RW52342AC05

Herstellernummer

3RW52342AC05

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

113 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...600 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

30 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

55 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

55 kW

Drehmoment-Regelung:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

110 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 200-600 V 113 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per l'avviamento e l'arresto graduali di motori asincroni trifase, offrendo un controllo ottimale e una protezione avanzata del motore.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete: fino a 600 V
    • Potenza fino a 560 kW
    • Tensione di alimentazione di comando: 24 V, 110-250 V
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per protezione dal surriscaldamento
    • Corrente di avviamento limitabile a un valore massimo impostabile
    • Controllo a 3 fasi adatto per potenze elevate e circuiti Inside Delta
    • Bypass integrato per ridurre il riscaldamento nel quadro elettrico
    • Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
    • Disponibilità di varianti per morsa a vite e a molla per l'uscita analogica e protezione del motore a termistore
    • Scelta di moduli HMI per montaggio nell'apparecchio o nella porta del quadro elettrico
    • Omologazioni internazionali, tra cui IEC e UL/CSA

    Benefici per i clienti:

    • Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente per migliorare l'affidabilità del sistema
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso, riducendo i costi operativi
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Funzione Soft-Torque per un avviamento a regime senza stress del motore
    • Reset remoto integrato per una risoluzione rapida dei guasti
    • Flessibilità grazie alle diverse varianti di apparecchio e alle opzioni di comunicazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie