Startseite

SIEMENS - SIE3RW52346TC04 SOFTSTARTER 400V AC 113A 24V AC/DC VITE - 3RW52346TC04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

113 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

30 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 113 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

296 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621038452

Artikelnummer

SIE3RW52346TC04

Herstellernummer

3RW52346TC04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

113 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

30 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

55 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

55 kW

Drehmoment-Regelung:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

110 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 113 A

    Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensioni di rete: fino a 600 V
    • Campo di potenza: fino a 560 kW
    • Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110 V a 250 V
    • Tipi di morsetti: a vite e a molla
    • Funzioni di monitoraggio: protezione da surriscaldamento e sovraccarico
    • Uscita analogica e protezione motore: disponibili varianti di apparecchio
    • Moduli di comunicazione: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
    • Moduli HMI: disponibili per montaggio nell'apparecchio o nella porta del quadro elettrico

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale per ridurre i picchi di corrente e il carico della rete di alimentazione.
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
    • Bypass integrato per una forma costruttiva compatta e basso riscaldamento nel quadro elettrico.
    • Limitazione della corrente durante l'avviamento a un valore massimo impostabile.
    • Funzione Soft-Torque per un avviamento a regime senza stress del motore.
    • Reset remoto integrato per eliminare a distanza i guasti in modo rapido e semplice.
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA).

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie