SIEMENS - SIE3RW52342AC04 SOFTSTARTER 400V AC 113A 24V AC/DC MOLL - 3RW52342AC04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
30 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 113 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
296 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621036731
Artikelnummer
SIE3RW52342AC04
Herstellernummer
3RW52342AC04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
113 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
30 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
55 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
55 kW
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
110 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di alimentazione: 200-480 V
- Corrente nominale: 113 A
- Tensione di comando: AC/DC 24 V
- Funzione Soft-Torque per avviamenti senza stress del motore
- Bypass integrato per una costruzione compatta e basso riscaldamento
- Compatibilità per reti fino a 600 V e potenze fino a 560 kW
- Varietà di morsetti: a vite e a molla
- Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Varianti disponibili per uscita analogica e protezione motore a termistore
- Avviamento e arresto graduali riducono l'usura del motore
- Minore dimensione e complessità del cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e facilità d'uso
- Monitoraggio intelligente per proteggere dal surriscaldamento e sovraccarico
- Reset remoto integrato per gestire guasti rapidamente
- Grande flessibilità per adattarsi a diverse applicazioni
Softstarter SIRIUS 200-480 V 113 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per l'avviamento e l'arresto graduali di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie