Startseite

SIEMENS - SIE3RW52342AC04 SOFTSTARTER 400V AC 113A 24V AC/DC MOLL - 3RW52342AC04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

113 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

30 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 113 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

296 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621036731

Artikelnummer

SIE3RW52342AC04

Herstellernummer

3RW52342AC04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

113 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

30 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

55 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

55 kW

Drehmoment-Regelung:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

110 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 113 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per l'avviamento e l'arresto graduali di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di alimentazione: 200-480 V
    • Corrente nominale: 113 A
    • Tensione di comando: AC/DC 24 V
    • Funzione Soft-Torque per avviamenti senza stress del motore
    • Bypass integrato per una costruzione compatta e basso riscaldamento
    • Compatibilità per reti fino a 600 V e potenze fino a 560 kW
    • Varietà di morsetti: a vite e a molla
    • Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
    • Varianti disponibili per uscita analogica e protezione motore a termistore

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento e arresto graduali riducono l'usura del motore
    • Minore dimensione e complessità del cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione e facilità d'uso
    • Monitoraggio intelligente per proteggere dal surriscaldamento e sovraccarico
    • Reset remoto integrato per gestire guasti rapidamente
    • Grande flessibilità per adattarsi a diverse applicazioni

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie