Startseite

SIEMENS - SIE3RW52261AC14 SOFTSTARTER 400V AC 77A 110-250V AC VIT - 3RW52261AC14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 77 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Interne Überbrückung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

296 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621037080

Artikelnummer

SIE3RW52261AC14

Herstellernummer

3RW52261AC14

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

77 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...250 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

22 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

37 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

37 kW

Drehmoment-Regelung:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

75 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...250 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

Softstarter SIRIUS 3RW52

Softstarter SIRIUS 3RW52 è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

Dettagli tecnici:

  • Voltaggio: 200-480 V
  • Corrente: 77 A
  • AC: 110 ... 250 V morsetti a vite
  • Potenza: fino a 560 kW
  • Tensioni di alimentazione di comando: 24 V o da 110 a 250 V
  • Omologazioni: IEC e UL/CSA
  • Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
  • Varianti di apparecchio: uscita analogica e protezione motore a termistore

Vantaggi per il cliente:

  • Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
  • Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
  • Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico nell'azionamento
  • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo
  • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
  • Bypass integrato per una costruzione compatta e basso riscaldamento nel quadro elettrico
  • Funzioni intelligenti di monitoraggio per proteggere il softstarter dal surriscaldamento
  • Controllo a 3 fasi particolarmente adatto per potenze elevate e circuiti Inside Delta
  • Reset remoto integrato per eliminare guasti rapidamente

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie