Startseite

SIEMENS - SIE3RW52261AC05 SOFTSTARTER 500V AC 77A AUS 24V AC/DC VI - 3RW52261AC05

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 77 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...600 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

296 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621037073

Artikelnummer

SIE3RW52261AC05

Herstellernummer

3RW52261AC05

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

77 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...600 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

22 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

37 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

37 kW

Drehmoment-Regelung:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

75 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

Softstarter SIRIUS 3RW52

Il softstarter SIRIUS 3RW52 è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase con efficienza e facile utilizzo.

Dettagli tecnici:

  • Tensione: 200-600 V
  • Corrente: 77 A
  • Alimentazione: AC/DC 24 V
  • Funzioni: monitoraggio per surriscaldamento e sovraccarico, Soft-Torque
  • Omologazioni: IEC, UL/CSA
  • Campo di potenza: fino a 560 kW
  • Tensioni di alimentazione di comando: 24 V o 110 a 250 V
  • Collegamenti: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP

Vantaggi per il cliente:

  • Avviamento graduale per riduzione dei picchi dicorrente
  • Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
  • Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico
  • Risparmio di spazio e cablaggio rispetto a stella-triangolo e convertitori di frequenza
  • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
  • Bypass integrato per bassa generazione di calore nel quadro elettrico
  • Reset remoto integrato per eliminazione rapida dei guasti

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie