SIEMENS - SIE3RW52261AC04 SOFTSTARTER 400V AC 77A AUS 24V AC/DC VI - 3RW52261AC04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
22 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 77 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
296 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621037066
Artikelnummer
SIE3RW52261AC04
Herstellernummer
3RW52261AC04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
77 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
22 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
37 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
37 kW
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
75 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di rete: 200-480 V
- Corrente nominale: 77 A
- Tensione di alimentazione di comando: AC/DC 24 V, 110-250 V
- Campo di potenza: fino a 560 kW
- Omologazioni internazionali: IEC, UL/CSA
- Connettività: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP (moduli di comunicazione opzionali)
- Funzione Soft-Torque per avviamento a regime senza stress
- Bypass integrato per ridurre il riscaldamento nel quadro elettrico
- Avviamento graduale per ridurre i picchi di corrente e minimizzare l'impatto sulla rete di alimentazione.
- Facilità d'uso e assenza di manutenzione, rendendo l'installazione e la gestione più semplici.
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza.
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per proteggere il softstarter dal surriscaldamento e il motore dal sovraccarico.
- Reset remoto integrato per una gestione efficace dei guasti.
- Elevata flessibilità con varianti per l'uscita analogica e protezione motore a termistore.
Softstarter SIRIUS 200-480 V 77 A
Il softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


