Startseite

SIEMENS - SIE3RW52241AC15 SOFTSTARTER 500V AC 47A 110-250V AC VIT - 3RW52241AC15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 47 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...600 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Interne Überbrückung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

296 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621036779

Artikelnummer

SIE3RW52241AC15

Herstellernummer

3RW52241AC15

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

47 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...600 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...250 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

11 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

22 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

22 kW

Drehmoment-Regelung:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

45 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...250 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

Softstarter SIRIUS

Il softstarter SIRIUS è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

Dettagli tecnici:

  • Tensione: 200-600 V
  • Corrente: 47 A
  • Tensione di alimentazione di comando: AC 110 ... 250 V
  • Modello: 3RW52 General Performance
  • Potenza: fino a 560 kW
  • Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110 a 250 V
  • Uscita: analogica
  • Protezione motore: a termistore
  • Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
  • Collegamento: morsetti a vite e a molla
  • Omologazioni internazionali: IEC, UL/CSA

Vantaggi per il cliente:

  • Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente.
  • Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento.
  • Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico nell'azionamento.
  • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
  • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
  • Bypass integrato per forma costruttiva compatta e basso riscaldamento.
  • Funzioni di monitoraggio per proteggere il softstarter dal surriscaldamento.
  • Possibilità di limitare la corrente durante l'avviamento a un valore massimo impostabile.
  • Innovativa funzione Soft-Torque per un avviamento a regime senza stress del motore.
  • Reset remoto integrato per eliminare guasti a distanza.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie