SIEMENS - SIE3RW55241HA16 SOFTSTARTER 690V AC 47A 110-250V AC VIT - 3RW55241HA16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
47 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...690 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
11 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 47 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...690 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
399 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621039718
Artikelnummer
SIE3RW55241HA16
Herstellernummer
3RW55241HA16
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
47 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...690 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
11 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
22 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
22 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
45 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di rete: fino a 690 V
- Potenza massima: fino a 560 kW
- Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110 - 250 V
- Uscita analogica e protezione motore a termistore integrate
- Bypass integrato per una forma costruttiva compatta
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Display a colori rimovibile per visualizzazione di valori e diagnostica
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Avviamento graduale con riduzione dei picchi di corrente
- Assenza di manutenzione e facilità d'uso
- Eliminazione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Risparmio di spazio e cablaggio rispetto a soluzioni tradizionali
- Controllo a 3 fasi per potenze elevate del motore e circuiti Inside Delta
- Parametrizzazione automatica per una messa in servizio rapida
- Piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring
Softstarter SIRIUS 200-690 V 47 A
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per applicazioni complesse, permettendo l'avviamento e l'arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie