Startseite

SIEMENS - SIE3RW55241HF14 SOFTSTARTER-F 400V 47A AUS 110-250V AC V - 3RW55241HF14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

47 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

11 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 47 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Interne Überbrückung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

399 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621039749

Artikelnummer

SIE3RW55241HF14

Herstellernummer

3RW55241HF14

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

47 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...250 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

11 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

22 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

22 kW

Drehmoment-Regelung:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

45 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...250 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 47 A

    Il softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance per applicazioni di sicurezza complesse offre avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, garantendo un funzionamento ottimale e sicuro.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di alimentazione: 200-480 V
    • Corrente nominale: 47 A
    • Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110 ... 250 V
    • Piano di potenza: fino a 315 kW
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio: prevengono il surriscaldamento e il sovraccarico del motore
    • Comunicazione: supporto per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
    • Omologazioni: IEC, UL/CSA, ATEX o IEC Ex

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale che riduce i picchi di corrente e le oscillazioni di tensione
    • Risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d’uso
    • Bypass integrato per un basso riscaldamento nel quadro elettrico
    • Regolazione di coppia innovativa per un avviamento ottimale del motore
    • HMI con display a colori rimovibile per una chiara visualizzazione dei valori di misura e delle segnalazioni diagnostiche

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie