SIEMENS - SIE3RW52161TC04 SOFTSTARTER 400V AC 32A AUS 24V AC/DC VI - 3RW52161TC04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
32 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
7.5 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 32 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
185 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621036434
Artikelnummer
SIE3RW52161TC04
Herstellernummer
3RW52161TC04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
32 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
7.5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
15 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
15 kW
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
22 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione: 200-480 V
- Corrente: 32 A
- Tensione di alimentazione di comando: AC/DC 24 V
- Capacità di potenza: fino a 560 kW
- Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Funzione Soft-Torque per avviamento a regime senza stress
- Modulo HMI per montaggio nell'apparecchio o nella porta del quadro elettrico
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Riduzione dei picchi di corrente e oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento.
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
- Bypass integrato per una forma costruttiva compatta e basso riscaldamento nel quadro elettrico.
- Monitoraggio intelligente per prevenire il surriscaldamento e sovraccarico del motore.
- Reset remoto integrato per eliminare guasti a distanza in modo rapido e semplice.
- Maggiore flessibilità e risparmio di spazio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
Softstarter SIRIUS 200-480 V 32 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, garantendo un avviamento dolce e una significativa riduzione dei picchi di corrente.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


