Startseite

SIEMENS - SIE3RW52161TC04 SOFTSTARTER 400V AC 32A AUS 24V AC/DC VI - 3RW52161TC04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

32 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

7.5 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 32 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

185 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621036434

Artikelnummer

SIE3RW52161TC04

Herstellernummer

3RW52161TC04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

32 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

7.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

15 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

15 kW

Drehmoment-Regelung:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

22 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 32 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, garantendo un avviamento dolce e una significativa riduzione dei picchi di corrente.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: 200-480 V
    • Corrente: 32 A
    • Tensione di alimentazione di comando: AC/DC 24 V
    • Capacità di potenza: fino a 560 kW
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
    • Funzione Soft-Torque per avviamento a regime senza stress
    • Modulo HMI per montaggio nell'apparecchio o nella porta del quadro elettrico
    • Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente e oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento.
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
    • Bypass integrato per una forma costruttiva compatta e basso riscaldamento nel quadro elettrico.
    • Monitoraggio intelligente per prevenire il surriscaldamento e sovraccarico del motore.
    • Reset remoto integrato per eliminare guasti a distanza in modo rapido e semplice.
    • Maggiore flessibilità e risparmio di spazio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie