Startseite

SIEMENS - SIE3RW55161HA05 SOFTSTARTER 500V AC 32A AUS 24V AC/DC VI - 3RW55161HA05

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

32 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

7.5 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 32 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...600 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

285 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621039312

Artikelnummer

SIE3RW55161HA05

Herstellernummer

3RW55161HA05

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

32 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...600 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

7.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

15 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

15 kW

Drehmoment-Regelung:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

22 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance

    Il Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, riducendo picchi di corrente e oscillazioni di tensione durante l'avviamento.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione fino a 690 V
    • Potenza fino a 560 kW
    • Tensione di alimentazione di comando: 24 V o 110 a 250 V
    • Morsetti: a vite e a molla
    • Bypass integrato perbassa generazione di calore
    • Funzioni di monitoraggio intelligente per protezione
    • Regolazione di coppia innovativa per ottimizzazione dell’avviamento
    • HMI con display a colori rimovibile
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Uscita analogica e protezione motore a termistore inclusi
    • Sostituzione della serie costruttiva 3RW44

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale riduce l'impatto sul sistema elettrico
    • Risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori tradizionali
    • Facilità d'uso con messa in servizio rapida e parametrizzazione automatica
    • Protezione avanzata contro il surriscaldamento e sovraccarico del motore
    • Manutenzione preventiva attraverso Condition Monitoring
    • Grande flessibilità per soddisfare varie esigenze di applicazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie