Startseite

SIEMENS - SIE3RW40272BB04 SOFTSTARTER S0 15KW 400V, 24V AUS MOLLA - 3RW40272BB04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

32 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

7.5 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 32 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

121 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209694996

Artikelnummer

SIE3RW40272BB04

Herstellernummer

3RW40272BB04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

32 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

7.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

15 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    SIRIUS softstarter S0 32 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 32 A
    • Potenza: 15 kW/400 V
    • Temperatura di funzionamento: 40 °C
    • Tensione di alimentazione: AC 200-480 V, AC/DC 24 V
    • Bypass integrato: per una forma costruttiva compatta e basso riscaldamento
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA, anche per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Varianti: disponibili fino a 690 V, con morsetti a vite e molla

    Benefici per i clienti:

    • Avviamento graduale e riduzione del carico sulla rete di alimentazione.
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
    • Protezione del softstarter da surriscaldamento e motore da sovraccarico grazie a funzioni intelligenti di monitoraggio.
    • Possibilità di limitare la corrente durante l'accelerazione a un valore massimo impostabile.
    • Reset remoto integrato per eliminare rapidamente i guasti.
    • Possibilità di ridurre gli ingombri nel quadro elettrico con ventilatori opzionali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie