SIEMENS - SIE3RW52161AC14 SOFTSTARTER 400V AC 32A 110-250V AC VIT - 3RW52161AC14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
32 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
7.5 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 32 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
185 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621036410
Artikelnummer
SIE3RW52161AC14
Herstellernummer
3RW52161AC14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
32 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
-99999...-99999 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
7.5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
15 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
15 kW
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
22 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Intervallo di tensione di rete: 200-480 V
- Corrente nominale: 32 A
- Tensioni di alimentazione di comando: da 24 V o da 110 a 250 V
- Modalità di montaggio: morsetti a vite e a molla
- Disponibilità per reti fino a 600 V fino a 560 kW
- Opzioni di protezione motore a termistore e uscita analogica
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Funzione Soft-Torque per avviamento senza stress del motore
- Avviamento graduale con riduzione dei picchi di corrente e oscillazioni della tensione
- Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Bypass integrato per una forma costruttiva compatta e basso riscaldamento nel quadro elettrico
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per proteggere il softstarter e il motore
- Reset remoto per la rapida eliminazione dei guasti
- Omologazioni internazionali per una maggiore affidabilità
Softstarter SIRIUS 200-480 V 32 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


