SIEMENS - SIE3RW55161HA15 SOFTSTARTER 500V AC 32A 110-250V AC VIT - 3RW55161HA15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
32 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...600 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
7.5 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 32 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
285 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621039336
Artikelnummer
SIE3RW55161HA15
Herstellernummer
3RW55161HA15
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
32 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
7.5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
15 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
15 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
22 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione nominale: 200-600 V
- Corrente nominale: 32 A
- Tensione di alimentazione di comando: AC 110 ... 250 V
- Potenza massima fino a 560 kW
- Bypass integrato per una forma costruttiva compatta
- Funzioni di monitoraggio intelligente per prevenire surriscaldamento e sovraccarico
- Regolazione di coppia innovativa per avviamenti ottimali
- HMI con display a colori rimovibile
- Certificazioni internazionali: IEC, UL/CSA
- Comunicazione tramite PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP (moduli opzionali)
- Riduzione dei picchi di corrente durante l'avviamento
- Eliminazione delle oscillazioni di tensione di rete
- Minore spazio e cablaggio richiesti rispetto ad avviatori tradizionali
- Facilità d'uso e assenza di manutenzione necessaria
- Messa in servizio semplice e rapida con assistente di applicazione
- Piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring
- Flessibilità per soddisfare vari requisiti applicativi
Softstarter SIRIUS 3RW55
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, migliorando l'efficienza e riducendo l'usura.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie