SIEMENS - SIE3RW55161HF14 SOFTSTARTER-F 400V 32A AUS 110-250V AC V - 3RW55161HF14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
32 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
7.5 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 32 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
285 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621039367
Artikelnummer
SIE3RW55161HF14
Herstellernummer
3RW55161HF14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
32 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
7.5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
15 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
15 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
22 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di alimentazione: 200-480 V
- Corrente nominale: 32 A
- Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110-250 V
- Potenza massima del motore: fino a 315 kW
- Bypass integrato per basso riscaldamento
- Protezione motore a termistore e uscita analogica integrata
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Display a colori rimovibile per visualizzazioni diagnostiche
- Omologazioni IEC e UL/CSA, adatte anche per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
- Facile messa in servizio con autoparametrizzazione
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per la protezione del softstarter e del motore
- Occupazione ridotta di spazio e cablaggio rispetto alle soluzioni tradizionali
- Facilità d'uso senza necessità di manutenzione
- Innovativa regolazione di coppia per un avviamento ottimale
Softstarter SIRIUS 200-480 V 32 A
Il Softstarter Failsafe SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per applicazioni di sicurezza complesse, consentendo avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie