Startseite

SIEMENS - SIE3RW52161AC14 SOFTSTARTER 400V AC 32A 110-250V AC VIT - 3RW52161AC14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

32 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

7.5 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 32 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

185 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621036410

Artikelnummer

SIE3RW52161AC14

Herstellernummer

3RW52161AC14

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

32 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...250 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

-99999...-99999 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

7.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

15 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

15 kW

Drehmoment-Regelung:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

22 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...250 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 32 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Intervallo di tensione di rete: 200-480 V
    • Corrente nominale: 32 A
    • Tensioni di alimentazione di comando: da 24 V o da 110 a 250 V
    • Modalità di montaggio: morsetti a vite e a molla
    • Disponibilità per reti fino a 600 V fino a 560 kW
    • Opzioni di protezione motore a termistore e uscita analogica
    • Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Funzione Soft-Torque per avviamento senza stress del motore

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale con riduzione dei picchi di corrente e oscillazioni della tensione
    • Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Bypass integrato per una forma costruttiva compatta e basso riscaldamento nel quadro elettrico
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per proteggere il softstarter e il motore
    • Reset remoto per la rapida eliminazione dei guasti
    • Omologazioni internazionali per una maggiore affidabilità

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie