Startseite

SIEMENS - SIE3RW52161AC04 SOFTSTARTER 400V AC 32A AUS 24V AC/DC VI - 3RW52161AC04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

32 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

7.5 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 32 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

185 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621036397

Artikelnummer

SIE3RW52161AC04

Herstellernummer

3RW52161AC04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

32 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

7.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

15 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

15 kW

Drehmoment-Regelung:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

22 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 32 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete fino a 600 V
    • Potenza fino a 560 kW
    • Alimentazione di comando da 24 V o da 110 a 250 V
    • Morsetti a vite e a molla disponibili
    • Bypass integrato per una forma costruttiva compatta
    • Funzioni di monitoraggio per protezione al surriscaldamento e sovraccarico
    • Controllo a 3 fasi per potenze elevate e circuiti Inside Delta
    • Funzione Soft-Torque per avviamento senza stress
    • Reset remoto integrato per eliminazione guasti
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Moduli di comunicazione opzionali (PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP)
    • Moduli HMI disponibili per montaggio nell'apparecchio o nella porta del quadro elettrico

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente e delle oscillazioni della tensione
    • Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico
    • Significativo risparmio di spazio e cablaggio rispetto a soluzioni stella-triangolo e convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Elevata flessibilità per soddisfare diverse esigenze applicative

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie