SIEMENS - SIE3RW52161AC04 SOFTSTARTER 400V AC 32A AUS 24V AC/DC VI - 3RW52161AC04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
32 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
7.5 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 32 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
185 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621036397
Artikelnummer
SIE3RW52161AC04
Herstellernummer
3RW52161AC04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
32 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
7.5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
15 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
15 kW
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
22 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di rete fino a 600 V
- Potenza fino a 560 kW
- Alimentazione di comando da 24 V o da 110 a 250 V
- Morsetti a vite e a molla disponibili
- Bypass integrato per una forma costruttiva compatta
- Funzioni di monitoraggio per protezione al surriscaldamento e sovraccarico
- Controllo a 3 fasi per potenze elevate e circuiti Inside Delta
- Funzione Soft-Torque per avviamento senza stress
- Reset remoto integrato per eliminazione guasti
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Moduli di comunicazione opzionali (PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP)
- Moduli HMI disponibili per montaggio nell'apparecchio o nella porta del quadro elettrico
- Riduzione dei picchi di corrente e delle oscillazioni della tensione
- Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico
- Significativo risparmio di spazio e cablaggio rispetto a soluzioni stella-triangolo e convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Elevata flessibilità per soddisfare diverse esigenze applicative
Softstarter SIRIUS 200-480 V 32 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie