SIEMENS - SIE3RW52151TC04 SOFTSTARTER 400V AC 25A AUS 24V AC/DC VI - 3RW52151TC04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 25 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
185 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621036274
Artikelnummer
SIE3RW52151TC04
Herstellernummer
3RW52151TC04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
25 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
5.5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
11 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
11 kW
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
18.5 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Softstarter SIRIUS 200-480 V 25 A
Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
- In ingresso: AC/DC 24 V morsetti a vite
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Disponibile per reti fino a 600 V
- Campo di potenza fino a 560 kW
- Tensioni di alimentazione di comando: 24 V o da 110 a 250 V
- Morsetti: a vite e a molla
- Uscita analogica e protezione motore a termistore: disponibili diverse varianti di apparecchio
- Moduli di comunicazione opzionali inseribili: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Diversi moduli HMI per il montaggio nell’apparecchio o nella porta del quadro elettrico
Vantaggi per il cliente:
- Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
- Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico nell'azionamento
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Bypass integrato per una forma costruttiva compatta e basso riscaldamento nel quadro elettrico
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per proteggere il softstarter dal surriscaldamento e il motore dal sovraccarico
- Limitazione della corrente durante l'avviamento a regime a un valore massimo impostabile
- Controllo a 3 fasi particolarmente adatto all'impiego con potenze elevate del motore e circuiti Inside Delta
- Innovativa funzione Soft-Torque per un avviamento a regime senza stress del motore
- Reset remoto integrato per eliminare a distanza i guasti in modo rapido e semplice
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


