SIEMENS - SIE3RW55213HA06 SOFTSTARTER 690V AC 25A 110-250V AC ML. - 3RW55213HA06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
25 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...690 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
5.5 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 25 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...690 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
399 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621039640
Artikelnummer
SIE3RW55213HA06
Herstellernummer
3RW55213HA06
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
25 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...690 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
5.5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
11 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
11 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
18.5 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di rete fino a 690 V
- Campo di potenza fino a 560 kW
- Tensione di alimentazione di comando di 24 V o da 110 a 250 V
- Morsetti a vite e a molla
- Bypass integrato per una costruzione compatta
- Funzioni di monitoraggio intelligente per la protezione del softstarter e del motore
- Controllo a 3 fasi per potenze elevate e circuiti Inside Delta
- Regolazione di coppia innovativa per un avviamento ottimale
- HMI con display a colori rimovibile per valori misura e segnalazioni diagnostiche
- Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Riduzione dei picchi di corrente durante l'avviamento
- Maggiore efficienza energetica e sgravio del carico sulla rete di alimentazione
- Assenza di manutenzione richiesta
- Facilità d'uso con messa in servizio semplice e rapida
- Condizioni di monitoraggio preventivo tramite Condition Monitoring
- Omologazioni internazionali per un'ampia compatibilità
- Grande flessibilità per soddisfare vari requisiti applicativi
Softstarter SIRIUS 200-690 V 25 A
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per applicazioni complesse, consentendo l'avviamento e l'arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie