SIEMENS - SIE3RW52151TC04 SOFTSTARTER 400V AC 25A AUS 24V AC/DC VI - 3RW52151TC04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
25 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
5.5 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 25 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
185 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621036274
Artikelnummer
SIE3RW52151TC04
Herstellernummer
3RW52151TC04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
25 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
5.5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
11 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
11 kW
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
18.5 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di esercizio: 200-480 V
- Corrente nominale: 25 A
- Tensione di comando: AC/DC 24 V
- Potenza fino a 560 kW
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Funzione Soft-Torque per avviamenti senza stress
- Modulo di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Varie opzioni per morsetti: vite e a molla
- Possibilità di output analogici e protezione motore a termistore
- Riduzione dei picchi di corrente e oscillazioni della tensione durante l'avviamento
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Resetremoto integrato per una rapida soluzione dei guasti
- Compattezza e risparmio di spazio rispetto agli avviatori stella-triangolo
- Controllo a 3 fasi per motori ad alta potenza e circuiti Inside Delta
- Integrazione di funzioni di monitoraggio per prevenire surriscaldamenti
Softstarter SIRIUS 3RW52
Il Softstarter SIRIUS 3RW52 è progettato per il controllo dell’avviamento e dello spegnimento graduali di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e garantendo un funzionamento efficiente.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie