SIEMENS - SIE3RW52141AC04 SOFTSTARTER 400V AC 18A AUS 24V AC/DC VI - 3RW52141AC04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 18 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
185 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621036076
Artikelnummer
SIE3RW52141AC04
Herstellernummer
3RW52141AC04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
18 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
4 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
7.5 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
7.5 kW
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
15 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Softstarter SIRIUS 3RW52
Softstarter SIRIUS 3RW52 è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
- Tensione: 200-480 V
- Corrente: 18 A
- Tensione di alimentazione di comando: AC/DC 24 V
- Bypass integrato
- Omologazioni: IEC, UL/CSA
- Disponibile per reti fino a 600 V
- Campo di potenza: fino a 560 kW
- Tensioni di alimentazione di comando: 24 V o da 110 a 250 V
- Varianti di apparecchio disponibili per uscita analogica e protezione motore a termistore
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
Vantaggi per il cliente:
- Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio
- Funzioni intelligenti dimonitoraggio per protezione da sovraccarico e surriscaldamento
- Reset remoto integrato per eliminazione rapida dei guasti
- Controllo a 3 fasi, particolarmente adatto per alte potenze
- Innovativa funzione Soft-Torqueper un avviamento senza stress del motore
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


