SIEMENS - SIE3RW52133AC05 SOFTSTARTER 500V AC 13A 24V AC/DC MOLLA - 3RW52133AC05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 13 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
185 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621036007
Artikelnummer
SIE3RW52133AC05
Herstellernummer
3RW52133AC05
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
13 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
3 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
5.5 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
5.5 kW
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
11 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Softstarter SIRIUS 3RW52
Il Softstarter SIRIUS 3RW52 è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
- Modello: SIRIUS 3RW52
- Tensione: 200-600 V
- Corrente: 13 A
- Volo di alimentazione: AC/DC 24 V
- Morsetti: a molla
- Potenza massima: fino a 560 kW
- Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110-250 V
- Ingressi: morsetti a vite e a molla
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
Vantaggi per il cliente:
- Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente.
- Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento.
- Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico nell'azionamento.
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
- Bypass integrato per una forma costruttiva compatta e un basso riscaldamento nel quadro elettrico.
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per proteggere il softstarter dal surriscaldamento e il motore dal sovraccarico.
- Limitazioni della corrente durante l'avviamento a regime.
- Controllo a 3 fasi particolarmente adatto all'uso con potenze elevate del motore e circuiti Inside Delta.
- Funzione Soft-Torque per un avviamento a regime senza stress del motore.
- Reset remoto integrato per eliminare a distanza i guasti in modo rapido e semplice.
- Grande flessibilità per soddisfare i vostri compiti.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


