SIEMENS - SIE3RW52131AC04 SOFTSTARTER 400V AC 13A AUS 24V AC/DC VI - 3RW52131AC04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
3 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 13 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
185 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621035918
Artikelnummer
SIE3RW52131AC04
Herstellernummer
3RW52131AC04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
13 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
3 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
5.5 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
5.5 kW
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
11 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di rete: 200-480 V
- Corrente nominale: 13 A
- Tensione di alimentazione di comando: AC/DC 24 V, 110-250 V
- Potenza massima: fino a 560 kW
- Bypass integrato per ridurre il riscaldamento nel quadro elettrico
- Controllo a 3 fasi per alte potenze motorie e circuiti Inside Delta
- Funzione Soft-Torque per un avviamento senza stress
- Omologazioni internazionali: IEC, UL/CSA
- Varianti disponibili con morsetti a vite e a molla, oltre a uscite per la protezione del motore a termistore
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente che proteggono sia il motore che la rete di alimentazione.
- Grande facilità d'uso e assenza di manutenzione.
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto a sistemi tradizionali come gli avviatori stella-triangolo.
- Funzioni intelligenti di monitoraggio che proteggono il softstarter dal surriscaldamento e il motore dal sovraccarico.
- Possibilità di reset remoto per la risoluzione rapida dei guasti.
- Flessibilità eccezionale per soddisfare vari compiti di applicazione.
Softstarter SIRIUS 3RW52
Softstarter SIRIUS 3RW52 è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, riducendo l'impatto sulla rete elettrica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


