Startseite

SIEMENS - SIE3RW50756AB14 SOFTSTARTER 400V 370A AUS 110-250V AC VT - 3RW50756AB14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

370 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

110 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 370 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Interne Überbrückung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

464 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621061054

Artikelnummer

SIE3RW50756AB14

Herstellernummer

3RW50756AB14

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

370 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...250 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

110 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

200 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...250 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 370 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per applicazioni semplici, fornendo avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete: 200-480 V
    • Corrente nominale: 370 A
    • Alimentazione di comando: AC 110 ... 250 V
    • Disponibilità fino a 600 V e potenza fino a 315 kW
    • Bypass integrato per basso riscaldamento
    • Funzione Soft-Torque per avviamento senza stress
    • Compatibile con moduli di comunicazione PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
    • Varianti per uscita analogica e protezione motore a termistore
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA, ATEX, IEC Ex)

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente e esclusione di oscillazioni della tensione di rete
    • Facilità d'uso con assenza di manutenzione
    • Nota economica in termini di spazio e cablaggio rispetto ai sistemi tradizionali
    • Monitoraggio intelligente per prevenire surriscaldamento e sovraccarico del motore
    • Reset remoto integrato per gestione rapida dei guasti

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie