SIEMENS - SIE3RW50756AB14 SOFTSTARTER 400V 370A AUS 110-250V AC VT - 3RW50756AB14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
370 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
110 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 370 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
464 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621061054
Artikelnummer
SIE3RW50756AB14
Herstellernummer
3RW50756AB14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
370 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
110 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
200 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di rete: 200-480 V
- Corrente nominale: 370 A
- Alimentazione di comando: AC 110 ... 250 V
- Disponibilità fino a 600 V e potenza fino a 315 kW
- Bypass integrato per basso riscaldamento
- Funzione Soft-Torque per avviamento senza stress
- Compatibile con moduli di comunicazione PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Varianti per uscita analogica e protezione motore a termistore
- Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA, ATEX, IEC Ex)
- Riduzione dei picchi di corrente e esclusione di oscillazioni della tensione di rete
- Facilità d'uso con assenza di manutenzione
- Nota economica in termini di spazio e cablaggio rispetto ai sistemi tradizionali
- Monitoraggio intelligente per prevenire surriscaldamento e sovraccarico del motore
- Reset remoto integrato per gestione rapida dei guasti
Softstarter SIRIUS 200-480 V 370 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per applicazioni semplici, fornendo avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie