SIEMENS - SIE3RW50752AB14 SOFTSTARTER 400V 370A AUS 110-250V AC ML - 3RW50752AB14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
370 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
110 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 370 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
464 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621060972
Artikelnummer
SIE3RW50752AB14
Herstellernummer
3RW50752AB14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
370 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
-99999...-99999 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
110 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
200 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensionedi rete fino a 600 V
- Campo di potenza fino a 315 kW
- Tensioni di alimentazione di comando 24 V o 110 a 250 V
- Uscita analogica e protezione motore a termistore disponibile in diverse varianti
- Comunicazione tramite PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP con moduli opzionali
- Modulo HMI disponibile per montaggio nella porta del quadro elettrico
- Omologazioni internazionali inclusi IEC e UL/CSA
- Funzione Soft-Torque per unavviamento senza stress del motore
- Bypass integrato per forma costruttiva compatta
- Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
- Assenza di manutenzione egrande facilità d'uso
- Riduzione del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per la protezione contro surriscaldamento e sovraccarico
- Reset remoto integrato per eliminazione rapida dei guasti
- Grande flessibilità per soddisfare diversi compiti
Softstarter SIRIUS 200-480 V 370 A
Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


