Startseite

SIEMENS - SIE3RW50752AB14 SOFTSTARTER 400V 370A AUS 110-250V AC ML - 3RW50752AB14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

370 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

110 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 370 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

464 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621060972

Artikelnummer

SIE3RW50752AB14

Herstellernummer

3RW50752AB14

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

370 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...250 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

-99999...-99999 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

110 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

200 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...250 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 370 A

    Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensionedi rete fino a 600 V
    • Campo di potenza fino a 315 kW
    • Tensioni di alimentazione di comando 24 V o 110 a 250 V
    • Uscita analogica e protezione motore a termistore disponibile in diverse varianti
    • Comunicazione tramite PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP con moduli opzionali
    • Modulo HMI disponibile per montaggio nella porta del quadro elettrico
    • Omologazioni internazionali inclusi IEC e UL/CSA
    • Funzione Soft-Torque per unavviamento senza stress del motore
    • Bypass integrato per forma costruttiva compatta

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
    • Assenza di manutenzione egrande facilità d'uso
    • Riduzione del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per la protezione contro surriscaldamento e sovraccarico
    • Reset remoto integrato per eliminazione rapida dei guasti
    • Grande flessibilità per soddisfare diversi compiti

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie