SIEMENS - SIE3RW50726AB15 SOFTSTARTER 500V 210A AUS 110-250V AC VT - 3RW50726AB15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
210 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...600 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
55 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 210 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...600 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 55 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 110 kW
Funktion - eine Drehrichtung
Packung
1 ST
EAN
4047621060583
Artikelnummer
SIE3RW50726AB15
Herstellernummer
3RW50726AB15
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
210 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...600 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
55 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
110 kW
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Mit Display:
nein
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Auslöseklasse:
einstellbar
Schutzart (IP):
IP00