Startseite

SIEMENS - SIE3RW50726AB14 SOFTSTARTER 400V 210A AUS 110-250V AC VT - 3RW50726AB14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

210 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

55 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 210 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Interne Überbrückung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

464 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621060576

Artikelnummer

SIE3RW50726AB14

Herstellernummer

3RW50726AB14

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

210 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...250 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

55 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

110 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...250 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 210 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete: 200-480 V
    • Corrente nominale: 210 A
    • Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110-250 V
    • Potenza fino a 315 kW
    • Compatibilità con moduli di comunicazione: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Certificazioni internazionali: IEC, UL/CSA, ATEX o IEC Ex
    • Bypass integrato per basso riscaldamento

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente e oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per protezione da surriscaldamento e sovraccarico del motore
    • Innovativa funzione Soft-Torque per un avviamento a regime senza stress del motore
    • Reset remoto integrato per una rapida gestione dei guasti

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie