SIEMENS - SIE3RW50722TB14 SOFTSTARTER 400V 210A AUS 110-250V AC ML - 3RW50722TB14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
210 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
55 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 210 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
464 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621060538
Artikelnummer
SIE3RW50722TB14
Herstellernummer
3RW50722TB14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
210 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
55 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
110 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di alimentazione: AC 110 ... 250 V
- Potenza di rete fino a 600 V e fino a 315 kW
- Corrente massima: 210 A
- Funzione Soft-Torque per avviamento a regime senza stress del motore
- Bypass integrato per un design compatto e basso riscaldamento
- Opzioni di collegamento: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Omologazioni internazionali, inclusi IEC e UL/CSA
- Varianti disponibili con morsetti a vite e a molla
- Reset remoto integrato per la gestione rapida dei guasti
- Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente per proteggere la rete elettrica
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso, riducendo i costi operativi
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Monitoraggio intelligente per prevenire surriscaldamento e sovraccaricodel motore
- Maggiore flessibilità per soddisfare varie applicazioni industriali
Softstarter SIRIUS 200-480 V 210 A
Il softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


