SIEMENS - SIE3RW50566AB15 SOFTSTARTER 500V 171A AUS 110-250V AC VT - 3RW50566AB15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 171 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
345 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621060422
Artikelnummer
SIE3RW50566AB15
Herstellernummer
3RW50566AB15
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
171 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
45 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
90 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance
Il softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per l'avviamento e l'arresto graduali di motori asincroni trifase in applicazioni semplici.
Dettagli tecnici:
- Softstarter SIRIUS 200-600 V 171 A
- AC 110 ... 250 V morsetti a vite
- Avviamento graduale
- Riduzione dei picchi di corrente
- Esclusione di oscillazioni della tensione di rete
- Sgravio del carico della rete di alimentazione
- Assenza di manutenzione
- Bypass integrato per bassa temperatura
- Funzioni intelligenti di monitoraggio
- Limitazione della corrente durante l'avviamento
- Funzione Soft-Torque per avviamenti senza stress
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Fino a 600 V e potenza fino a 315 kW
- Tensioni di alimentazione di comando di 24 V o da 110 a 250 V
- Uscita analogica e protezione motore a termistore disponibili
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Disponibili moduli HMI per montaggio nella porta del quadro elettrico
- Sostituisce la serie costruttiva 3RW40 (grandezze S6 a S12)
Vantaggi per il cliente:
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza
- Facilità d'uso e installazione
- Grande flessibilità per diverse applicazioni
- Eliminazione rapida esemplice dei guasti grazie al reset remoto integrato
- Protezione del softstarter e del motore da surriscaldamento e sovraccarico
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


