SIEMENS - SIE3RW50556TB15 SOFTSTARTER 500V 143A AUS 110-250V AC VT - 3RW50556TB15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
143 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...600 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
37 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 143 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
345 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621060309
Artikelnummer
SIE3RW50556TB15
Herstellernummer
3RW50556TB15
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
143 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
37 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
75 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di rete: 200-600 V
- Corrente nominale: 143 A
- Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110-250 V
- Campo di potenza fino a 315 kW
- Design compatto conbypass integrato per ridotto riscaldamento
- Funzione Soft-Torque per avviamento a regime senza stress del motore
- Compatibilità con PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP tramite moduli di comunicazione opzionali
- Omologazioni internazionali, inclusi IEC e UL/CSA, per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Varianti di apparecchio disponibili per uscita analogica e protezione motore a termistore
- Moduli HMI per montaggio nel quadro elettrico
- Sostituzione della serie costruttiva 3RW40 (grandezze S6 a S12)
- Riduzione dei picchi di corrente e alleggerimento del carico di rete
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Possibilità di limitare la corrente durante l'avviamento a un valore massimo impostabile
- Reset remoto integrato per eliminare guasti rapidamente e semplicemente
- Risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza
- Monitoraggio intelligente per protezione dal surriscaldamento e sovraccarico del motore
Softstarter SIRIUS 3RW50
Il Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, riducendo picchi di corrente e oscillazioni di tensione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


