SIEMENS - SIE3RW50556TB14 SOFTSTARTER 400V 143A AUS 110-250V AC VT - 3RW50556TB14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
143 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
37 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 143 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
345 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621060293
Artikelnummer
SIE3RW50556TB14
Herstellernummer
3RW50556TB14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
143 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
37 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
75 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di lavoro: 200-480 V
- Corrente nominale: 143 A
- Tensione di alimentazione di comando: 24 V o da 110 a 250 V
- Compatibilità: fino a 600 V, potenza fino a 315 kW
- Morsetti: a vite e a molla
- Funzione Soft-Torque per avviamento a regime senza stress del motore
- Bypass integrato per bassa dissipazione di calore
- Possibilità di limitare la corrente durante l'avviamento a regime
- Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA, ATEX, IEC Ex)
- Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Disponibilità di moduli HMI per montaggio nel quadro elettrico
- Sostituzione della serie costruttiva 3RW40
- Riduzione dei picchi di corrente e delle oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico nell'azionamento
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per protezione da surriscaldamenti e sovraccarichi
- Reset remoto integrato per eliminare guasti rapidamente e facilmente
- Grande flessibilità per soddisfare i vostri compiti specifici
Softstarter SIRIUS 200-480 V 143 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, migliorando l'efficienza e riducendo i picchi di corrente.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie