Startseite

SIEMENS - SIE3RW50552AB15 SOFTSTARTER 500V 143A AUS 110-250V AC ML - 3RW50552AB15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

143 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

37 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 143 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...600 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

345 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621060187

Artikelnummer

SIE3RW50552AB15

Herstellernummer

3RW50552AB15

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

143 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...600 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...250 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

-99999...-99999 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

37 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

75 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...250 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 200-600 V 143 A

    Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensionidi rete fino a 600 V
    • Potenza fino a 315 kW
    • Tensioni di alimentazione di comando 24 V o da 110 a 250 V
    • Morsetti a vite e a molla disponibili
    • Funzione Soft-Torque per un avviamento senza stress
    • Monitoraggio intelligente per prevenire surriscaldamento e sovraccarico del motore
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA) anche per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
    • Disponibili diverse varianti per uscita analogica e protezione motore a termistore
    • Montaggio disponibile nella porta del quadro elettrico con moduli HMI

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale per ridurre i picchi di corrente
    • Esclusione delle oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
    • Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico nell'azionamento
    • Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Reset remoto integrato per una rapida eliminazione dei guasti
    • Grande flessibilità per soddisfare diverse esigenze

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie