Startseite

SIEMENS - SIE3RW50556TB15 SOFTSTARTER 500V 143A AUS 110-250V AC VT - 3RW50556TB15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

143 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

37 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 143 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...600 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Interne Überbrückung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

345 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621060309

Artikelnummer

SIE3RW50556TB15

Herstellernummer

3RW50556TB15

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

143 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...600 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...250 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

37 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

75 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...250 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 3RW50

    Il Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, riducendo picchi di corrente e oscillazioni di tensione.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete: 200-600 V
    • Corrente nominale: 143 A
    • Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110-250 V
    • Campo di potenza fino a 315 kW
    • Design compatto conbypass integrato per ridotto riscaldamento
    • Funzione Soft-Torque per avviamento a regime senza stress del motore
    • Compatibilità con PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP tramite moduli di comunicazione opzionali
    • Omologazioni internazionali, inclusi IEC e UL/CSA, per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Varianti di apparecchio disponibili per uscita analogica e protezione motore a termistore
    • Moduli HMI per montaggio nel quadro elettrico
    • Sostituzione della serie costruttiva 3RW40 (grandezze S6 a S12)

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente e alleggerimento del carico di rete
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Possibilità di limitare la corrente durante l'avviamento a un valore massimo impostabile
    • Reset remoto integrato per eliminare guasti rapidamente e semplicemente
    • Risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza
    • Monitoraggio intelligente per protezione dal surriscaldamento e sovraccarico del motore

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie