Startseite

SIEMENS - SIE3RW50552AB15 SOFTSTARTER 500V 143A AUS 110-250V AC ML - 3RW50552AB15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 143 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...600 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

345 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621060187

Artikelnummer

SIE3RW50552AB15

Herstellernummer

3RW50552AB15

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

143 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...600 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...250 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

-99999...-99999 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

37 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

75 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...250 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

Softstarter SIRIUS 3RW50

Il Softstarter SIRIUS 3RW50 è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

Dettagli tecnici:

  • Tensione: 200-600 V
  • Corrente: 143 A
  • Tensione di alimentazione di comando: AC 110 ... 250 V
  • Morsetti: a molla
  • Campo di potenza: fino a 315 kW
  • Opzioni di tensione di alimentazione: 24 V o da 110 a 250 V
  • Moduli HMI disponibili per montaggio nella porta del quadro elettrico
  • Comunicazioni: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP disponibili con moduli opzionali
  • Omologazioni: IEC e UL/CSA, incluso per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
  • Varianti di apparecchio disponibili per uscita analogica e protezione motore a termistore

Vantaggi per il cliente:

  • Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
  • Esclusione dioscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
  • Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico nell'azionamento
  • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
  • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
  • Bypass integrato per una forma costruttiva compatta e basso riscaldamento nel quadro elettrico
  • Funzioni intelligenti di monitoraggio per proteggere il softstarter dal surriscaldamento e il motore dal sovraccarico
  • Possibilità di limitare la corrente durante l'avviamento a un valore massimo impostabile
  • Funzione Soft-Torque per un avviamento a regime senza stress del motore
  • Reset remoto integrato per eliminare a distanza i guasti in modo rapido e semplice

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie