Startseite

SIEMENS - SIE3RW40382BB04 SOFTSTARTER S2 37KW 400V, 24V AUS MOLLA - 3RW40382BB04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 72 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

181 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209696402

Artikelnummer

SIE3RW40382BB04

Herstellernummer

3RW40382BB04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

72 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

22 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

37 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

Softstarter SIRIUS S2 72 A

Il softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

Dettagli tecnici:

  • Modello: SIRIUS S2 72 A
  • Potenza: 37 kW/400 V
  • Temperatura: 40 °C
  • Tensione: AC 200-480 V, AC/DC 24 V
  • Morsetti: a molla

Vantaggi per il cliente:

  • Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente.
  • Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento.
  • Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico nell'azionamento.
  • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
  • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
  • Bypass integrato per una forma costruttiva compatta e basso riscaldamento nel quadro elettrico.
  • Funzioni intelligenti di monitoraggio contro il surriscaldamento e sovraccarico.
  • Reset remoto integrato per eliminare a distanza i guasti.
  • Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex).
  • Protezione motore a termistori disponibile in alcune varianti.
  • Possibilità di montaggio sui interruttori automatici con modulo di collegamento opzionale.
  • Ventilatore opzionale per una struttura costruttiva ancora più compatta.
  • Semplice, efficiente e sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie