SIEMENS - SIE3RW40362BB04 SOFTSTARTER S2 22KW 400V, 24V AUS MOLLA - 3RW40362BB04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 45 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
181 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209696280
Artikelnummer
SIE3RW40362BB04
Herstellernummer
3RW40362BB04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
45 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
11 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
22 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Softstarter SIRIUS S2 45 A
Softstarter SIRIUS 3RW40 per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
- 45 A, 22 kW/400 V, 40 °C
- AC 200-480 V, AC/DC 24 V morsetti a molla
- Bypass integrato per una forma costruttiva compatta
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per prevenire surriscaldamento e sovraccarico
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA), ancheper applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Disponibili per reti fino a 690 V
- Tensione di alimentazione di comando di 24 V per 3RW30/40
- Protezione motore a termistori per alcuni 3RW40 fino alla grandezza costruttiva S3 e tutti i 3RW44
- Modulo di collegamento opzionale per montaggio su interruttori automatici
- Ventilatore opzionale per struttura costruttiva più compatta
Vantaggi per il cliente:
- Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
- Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico nell'azionamento
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Reset remoto integrato per eliminare guasti a distanza
- Sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente e sempre attuale
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


