Startseite

SIEMENS - SIE3RW40361BB05 SOFTSTARTER S2 30KW 500V, 24V AUS - 3RW40361BB05

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

45 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400...600 V
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

-99999 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an11 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 45 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400...600 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

181 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209691858

Artikelnummer

SIE3RW40361BB05

Herstellernummer

3RW40361BB05

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

45 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400...600 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

-99999 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

22 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

-99999 kW

Drehmoment-Regelung:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

-99999 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS S2 45 A, 30 kW/500 V, 40 °C AC 400 ... 600 V, AC/DC 24 V morsetti a vite

    Il Softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e proteggendo la rete elettrica.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 45 A
    • Potenza: 30 kW a 500 V
    • Tensione di rete: AC 400 ... 600 V
    • Alimentazione di comando: AC/DC 24 V
    • Bypass integrato per basse temperature nel quadro elettrico
    • Protezione motore a termistori disponibile per alcune varianti
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
    • Disponibile per reti fino a 690 V

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale riduce il carico meccanico e il consumo energetico.
    • Minimizza le oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento.
    • Facilità d'uso con assenza di manutenzione.
    • Struttura costruttiva compatta, risparmio di spazio e cablaggio.
    • Reset remoto per una rapida eliminazione dei guasti.
    • Modularità offre versatilità e aggiornamenti rapidi.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie