Startseite

SIEMENS - SIE3RW55241HA04 SOFTSTARTER 400V AC 47A AUS 24V AC/DC VI - 3RW55241HA04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

47 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

11 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 47 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

399 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621039664

Artikelnummer

SIE3RW55241HA04

Herstellernummer

3RW55241HA04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

47 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

11 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

22 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

22 kW

Drehmoment-Regelung:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

45 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 3RW55

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per applicazioni complesse con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Compatibilità con reti fino a 690 V
    • Campo di potenza fino a 560 kW
    • Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110-250 V
    • Attacco con morsetti a vite e a molla
    • Bypass integrato per bassa dissipazione di calore
    • HMI con display a colori rimovibile
    • Regolazione di coppia innovativa per avviamento ottimale
    • Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
    • Protezione motore a termistore inclusa
    • Omologazioni internazionali (es. IEC e UL/CSA)

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale e riduzione di picchi di corrente
    • Eliminazione delle oscillazioni della tensione di rete
    • Facilità d'uso con parametrizzazione automatica
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio
    • Assenza di manutenzione necessaria
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per protezione dal surriscaldamento
    • Possibilità di limitare la corrente di avviamento a un valore massimo impostabile

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie