Startseite

SIEMENS - SIE3RW40361TB04 SOFTSTARTER S2 22KW 400V, 24V AUS TERMI - 3RW40361TB04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

45 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an400...600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

11 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an-99999 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 45 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

181 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209691834

Artikelnummer

SIE3RW40361TB04

Herstellernummer

3RW40361TB04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

45 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

11 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

22 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

-99999 kW

Drehmoment-Regelung:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

-99999 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS S2 45 A

    Il softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, contribuendo a una gestione efficiente delle correnti e riducendo l'impatto sulla rete elettrica.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 45 A
    • Potenza: 22 kW/400 V
    • Gamma di tensione: AC 200-480 V
    • Tensione di comando: AC/DC 24 V
    • Protezione motore a termistore disponibile su alcuni modelli
    • Bypass integrato per una forma costruttiva compatta
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per prevenire surriscaldamenti e sovraccarichi
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA) per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Varianti con tensione di alimentazione di comando di 24 V disponibili

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale che riduce i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete
    • Sgravio del carico della rete di alimentazione e meccanico nell'azionamento
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Reset remoto integrato per una rapida eliminazione dei guasti
    • Ventilatore opzionale per una struttura ancora più compatta nel quadro elettrico
    • Sistema modulare sempre attuale per un utilizzo semplice ed efficiente

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie