Startseite

SIEMENS - SIE3RW40361BB04 SOFTSTARTER S2 22KW 400V, 24V AUS - 3RW40361BB04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

45 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an400...600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

11 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an-99999 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 45 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

181 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209691827

Artikelnummer

SIE3RW40361BB04

Herstellernummer

3RW40361BB04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

45 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

11 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

22 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS S2 45 A

    Softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 45 A
    • Potenza: 22 kW/400 V
    • Temperatura operativa: 40 °C
    • Tensione di alimentazione: AC 200-480 V, AC/DC 24 V
    • Certificazioni: IEC e UL/CSA, inclusi ambienti a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Varianti disponibili: fino a 690 V con diverse tensioni di alimentazione e morsetti a vite e molla
    • Protezione del motore: disponibile su alcuni modelli con termistori
    • Bypass integrato: per una forma costruttiva compatta e basso riscaldamento

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale che riduce i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete.
    • Sgravi del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico nell'azionamento.
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio proteggono il softstarter dal surriscaldamento e il motore dal sovraccarico.
    • Reset remoto integrato per eliminare guasti in modo rapido e semplice.
    • Ventilatore opzionale per una struttura ancora più compatta nel quadro elettrico.
    • Modulit’modulare SIRIUS è sempre attuale e efficiente.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie