Startseite

SIEMENS - SIE3RW40271TB04 SOFTSTARTER S0 15KW 400V, 24V AUS TERMI - 3RW40271TB04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

32 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

7.5 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 32 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

121 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209691711

Artikelnummer

SIE3RW40271TB04

Herstellernummer

3RW40271TB04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

32 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

7.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

15 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    SIRIUS softstarter S0 32 A

    Softstarter SIRIUS 3RW40 per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 32 A
    • Potenza: 15 kW/400 V
    • Gamma di tensione: AC 200-480 V
    • Tensioni di alimentazione di comando: AC/DC 24 V
    • Temperature operative: fino a 40 °C
    • Certificazioni: IEC, UL/CSA, ATEX o IEC Ex per applicazioni a rischio di esplosione
    • Modulo di collegamento opzionale per interruttori automatici
    • Ventilatore opzionale per una struttura costruttiva più compatta

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale riduce i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete.
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio proteggono il softstarter dal surriscaldamento.
    • Reset remoto integrato per eliminare a distanza i guasti in modo rapido e semplice.
    • Protezione motore a termistori disponibile per modelli selezionati.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie