SIEMENS - SIE3RW40271TB04 SOFTSTARTER S0 15KW 400V, 24V AUS TERMI - 3RW40271TB04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
32 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
7.5 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 32 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
121 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209691711
Artikelnummer
SIE3RW40271TB04
Herstellernummer
3RW40271TB04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
32 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
7.5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
15 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Corrente nominale: 32 A
- Potenza: 15 kW/400 V
- Gamma di tensione: AC 200-480 V
- Tensioni di alimentazione di comando: AC/DC 24 V
- Temperature operative: fino a 40 °C
- Certificazioni: IEC, UL/CSA, ATEX o IEC Ex per applicazioni a rischio di esplosione
- Modulo di collegamento opzionale per interruttori automatici
- Ventilatore opzionale per una struttura costruttiva più compatta
- Avviamento graduale riduce i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete.
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
- Funzioni intelligenti di monitoraggio proteggono il softstarter dal surriscaldamento.
- Reset remoto integrato per eliminare a distanza i guasti in modo rapido e semplice.
- Protezione motore a termistori disponibile per modelli selezionati.
SIRIUS softstarter S0 32 A
Softstarter SIRIUS 3RW40 per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie