SIEMENS - SIE3RW40261TB04 SOFTSTARTER S0 11KW 400V, 24V AUS TERMI - 3RW40261TB04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
25 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
5.5 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 25 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
121 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209691650
Artikelnummer
SIE3RW40261TB04
Herstellernummer
3RW40261TB04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
25 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
5.5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
11 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Corrente nominale: 25 A
- Potenza: 11 kW/400 V
- Tensione di alimentazione: AC 200-480 V, AC/DC 24 V
- Temperatura di funzionamento: fino a 40 °C
- Protezione motore: a termistore disponibile per alcuni modelli
- Omologazioni: IEC e UL/CSA, compatibile con ATEX o IEC Ex
- Modularità: Sistema modulare SIRIUS adatto per reti fino a 690 V
- Avviamento graduale che riduce il carico sulla rete di alimentazione e sui motori.
- Basso riscaldamento nel quadro elettrico grazie al bypass integrato.
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
- Resettabilità dei guasti da remoto per una gestione rapida degli inconvenienti.
- Struttura costruttiva compatta che consente un notevole risparmio di spazio e cablaggio.
- Funzioni intelligenti di monitoraggio che proteggono sia il softstarter che il motore dal surriscaldamento e sovraccarichi.
SIRIUS softstarter S0 25 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e garantendo un funzionamento efficiente.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


